Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pin-Nadel Diaboloform weiß VE=100 Stück
Pin-Nadel Diaboloform weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54200
EAN/GTIN:
     4003801015262
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln weiß
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbname:
weiß
GPSR:
Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln weiß, pinnadeln, 542, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 3,28*
1
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,21*
7 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 4,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.