Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform rot VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pin-Nadel Diaboloform rot VE=100 Stück
Pin-Nadel Diaboloform rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54202
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54202
EAN/GTIN:
     4003801015286
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln rot
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbname:
rot
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln rot, pin nadeln, pinnadeln wedo, 542, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,25*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 4,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.