Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO58352412 Herst.-Nr.: 58352412 EAN/GTIN: 4003801864068 |
| |
|
| | |
| - WEDO Ringbuchmappe COLLEGE für A4-Formate mit herausnehmbarer 2-Ring-Mechanik
- Diese vielseitige Schreibmappe ist mit einer hochwertigen 2-Ring-Mechanik (DM 30 mm, Füllhöhe 20 mm) ausgestattet und kann sowohl mit Standard- als auch mit Spiralblöcken bestückt werden.
- Der Blockeinschub ist von allen 4 Seiten möglich.
- Zahlreiche Einsteckfächer, zwei Gummizugschlaufen sowie ein großes A4-Faltfach bieten Platz für Karten, Stifte und weitere Unterlagen.
- Die hochwertig verarbeitete Ringbuchmappe mit umlaufendem Reißverschluss ist aus pflegeleichtem Polyester mit Leinenstruktur gefertigt, die der Mappe eine angenehme Haptik verleiht.
- Maße: ca. 28,0 x 4,7 x 35,5 cm
- Farbe: graumeliert
- Aufklappbar in Folie verpackt mit je 1 Produktdatenblatt innen und außen
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Art der Bindung: | Ringmechanik | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A4 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 0.85 kg | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 47 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunstleder | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 30 mm | Taschenrechner enthalten: | nein | Tiefe: | 47 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,26* | € 27,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 27,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 19,95* | € 27,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,99* | € 28,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,63* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|