Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4/2R/30mm College


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918738023
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58352412
EAN/GTIN:
     4003801864068
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
WEDO® Ringbuchmappe COLLEGE für A4-Formate mit herausnehmbarer 2-Ring-Mechanik. Diese vielseitige Schreibmappe ist mit einer hochwertigen 2-Ring-Mechanik (? 30 mm, Füllhöhe 20 mm) ausgestattet und kann sowohl mit Standard- als auch mit Spiralblöcken bestückt werden. Der Blockeinschub ist von allen 4 Seiten möglich. Zahlreiche Einsteckfächer, zwei Gummizugschlaufen sowie ein großes A4-Faltfach bieten Platz für Karten, Stifte und weitere Unterlagen. Die hochwertig verarbeitete Ringbuchmappe mit umlaufendem Reißverschluss ist aus pflegeleichtem Polyester mit Leinenstruktur gefertigt, die der Mappe eine angenehme Haptik verleiht. Maße: ca. 28,0 x 4,7 x 35,5 cm, Farbe: graumeliert. Aufklappbar in Folie verpackt mit je 1 Produktdatenblatt innen und außen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester mit Leinenstruktur
Farbe:
schwarz
Breite:
28 cm
Höhe:
35,5 cm
Tiefe:
4,7 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Ausführung:
Hochwertig verarbeitete Ringbuchmappe aus pflegeleichtem Polyester (Leinenstruktur). Einsteckfach für A4-Schreibblock, zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,40*
€ 27,56*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,56*
Lager 690
28
€ 5,49*
ab € 19,95*
€ 27,60*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 19,89*
€ 28,10*
11 Tage
18
€ 5,87*
ab € 20,75*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.