Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO9085653 Herst.-Nr.: 9085653 EAN/GTIN: 4003801009728 |
| |
|
| | |
| - WEDO Reißnägel Messing, undurchdrückbar überkapselt
- Kopfdurchmesser 10 mm, Inhalt 100 Stück verpackt in praktischer Klarsichtdose
Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Farbname: | Messing | Höhe: | 9 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopfdurchmesser: | 10 mm | Länge: | 9 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9085653, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,08* | € 1,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,97* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|