Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden 3fach stark bis 20kg 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden 3fach stark bis 20kg 100m
Bindfaden 3fach stark bis 20kg 100m
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE214029
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214029
EAN/GTIN:
     4066300100204
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Aus Naturfaser
  • Stärke: stark
  • Knäuel mit 100m
  • Reißkraft bis 20kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3190 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
GPSR:
WIHEDÜ GmbH, Industriestr., 19, 57627, Hachenburg, Deutschland, wihedu.de, info@wihedu.de, +49 2662 946 100
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Naturfaser
max. Tragfähigkeit:
20 kg
Rollenlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
557
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,16*
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,21*
1 Tag
142
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,25*
Lager 467
144
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,52*
1 Tag
142
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0231* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
214.027
ab € 2,29*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.