Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602616 Herst.-Nr.: 602616 EAN/GTIN: 4006928026166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Viermonatskalender 959 Recycling
- 4 Monate/1 Seite
- mit Datumschieber
- 12 Blatt
- an 15 cm überstehender Rückwand
- mit Jahresübersicht sowie Ferienterminen
- zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (330 x 215 mm)
- geheftet und perforiert
- Druck: schwarz/rot/grün
- Sonn- und Feiertage hervorgehoben
- mit Wochenzählung
- Farbe: grün/weiß
- Recyclingpapier
- Blauer Engel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 4 | Art der Bindung: | geheftet | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 0.24 kg | Einteilung: | 4 Monate/Seite | Farbe: | weiß/grün | Farbname: | weiß/grün | Kalenderart: | 4-Monatskalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 588 mm | Marke: | Zettler | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler monatskalender, monatskalender, 0700, 4Monatskalender, 959, 959-0700, 9590700, Kalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,73* | € 8,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,26* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 6,28* | € 9,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|