Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild magnetisch 75x20mm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensschild magnetisch 75x20mm VE=10 Stück
Namensschild magnetisch 75x20mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANC163
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     C163
EAN/GTIN:
     4016946000789
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Namensschild magnetisch für Plantafeln
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • inkl. weißen Beschriftungsstreifen und Schutzfolien, Verpackungseinheit = 10 Stück
  • Größe (Bx H): 75 mm x 20mm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. weißen Beschriftungsstreifen und Schutzfolien, Verpackungseinheit = 10 Stück
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
75 mm
Marke:
Franken
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,64*
Lager 467
17
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 8,96*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 9,27*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,99*
€ 10,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 10,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C114
ab € 4,98*
Sonstiges
Franken
C125
ab € 3,15*
Sonstiges
Franken
C126
ab € 5,58*
Sonstiges
Franken
C165
ab € 7,39*
Sonstiges
Franken
C167
ab € 8,65*
Sonstiges
Franken
C168
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.