Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 13mm gelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet 13mm gelb VE=10 Stück
Magnet 13mm gelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM1004
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM1004
EAN/GTIN:
     4016946051682
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
  • Signalmagnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 13 mm
  • Tragfähigkeit: 100 g
  • Farbe: gelb
  • Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
Haftkraft:
100 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, Kraftmagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,11*
2 Tage
134
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Lager 467
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,14*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,17*
2 Tage
66
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Franken
HM10 12
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.