Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz
Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz
Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz
Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz
Tragegriff für Moderationstafel Pro Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-FRANMTG8
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTG8
EAN/GTIN:
     4016946715065
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Franken Tragegriff für Pro Moderationstafeln zum Einschieben in den Rahmen jeder beliebigen PRO Tafel, ideal für den Einsatz beim Transport größerer Tafeln, z.B
  • Moderationstafel
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, metaplan wand, Moderatorentafel-Tragegriff, ModeratorentafelTragegriff, Tafelgriff, Tragegriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 14,15*
€ 7,95*
ab € 12,92*
€ 19,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.