Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene 50cm x 4cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierklemmschiene 50cm x 4cm grau
Papierklemmschiene 50cm x 4cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANPKS50
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS50
EAN/GTIN:
     4016946212014
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
  • Papierklemmschiene
  • Selbstklebend
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Art der Papierbefestigung: Kunststoffröhrchen
  • Beliebig erweiterbar, einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads
  • Größe (L x H): 50 x 4 cm
  • Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
500 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
selbstklebend:
ja
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklemmschiene, dokumentenhalter franken, dokumentenhalter, Abheftleiste, Abheftschiene, Klemmbrettklemme, Klemmschiene, Ordnungsschiene, Papierklammer, Papierklemme, Papierklemmschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 17,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,12*
€ 19,10*
€ 7,95*
ab € 17,33*
€ 25,58*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 26,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,38*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,75*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,64*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,23*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,45*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.