Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PKS88
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS88
EAN/GTIN:
     4016946186414
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Wand-Klemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads. Material: Kunststoff. Format: 880 x 40 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Höhe:
4
Art der Papierbefestigung:
Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen
Länge:
88
Beschreibung der Besonderheiten:
Notizen, Memos, Intoformationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads.
Farbe:
silber
Werkstoff:
Kunststoff
höhenverstellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,33*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,72*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,45*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,21*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,18*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.