Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband 1,5mmx10m selbstklebend blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband 1,5mmx10m selbstklebend blau
Einteilungsband 1,5mmx10m selbstklebend blau
Artikel-Nr.:
     467-FRANS141203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1412 03
EAN/GTIN:
     4016946054591
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
franken einteilungsband blau
einteilungs-band franken
  • Einteilungsband
  • Verwendungsmöglichkeit: Einteilung von Rastertafeln
  • 1,5mmx10m
  • selbstklebend
  • Farbe: blau
  • Inhalt/Setinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
1,5 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
blau
Marke:
Franken
Packungsinhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband, Band, Datumsstreifen, Jahresplaner, Rastertafel, Rastertafel-Band, RastertafelBand, S1412, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.