Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANS141301 Herst.-Nr.: S141301 EAN/GTIN: 4016946054638 |
| |
|
| | |
| - Einteilungsband
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilung von Rastertafeln
- 3 mm x 10 m
- selbstklebend
- Farbe: rot
- Inhalt/Setinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend | Breite: | 3 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 10 mm | Marke: | Franken | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18412984, Band, Datumsstreifen, Jahresplaner, Rastertafel, Rastertafel-Band, RastertafelBand, s1413, Zubehör |
| | |
| |