Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANS141303 Herst.-Nr.: S141303 EAN/GTIN: 4016946054652 |
| |
|
| | |
| - Einteilungsband
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilung von Rastertafeln
- 3 mm x 10 m
- selbstklebend
- Farbe: blau
- Inhalt/Setinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 10 m | Besonderheiten: | selbstklebend | Breite: | 3 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10524246, Band, Datumsstreifen, Jahresplaner, Rastertafel, Rastertafel-Band, RastertafelBand, s1413, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,39* | € 21,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,34* | € 24,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,98* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|