Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethaftband 50mmx5m weiß selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Magnethaftband 50mmx5m weiß selbstklebend
Magnethaftband 50mmx5m weiß selbstklebend
Artikel-Nr.:
     467-FRANST1605
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1605
EAN/GTIN:
     4016946208062
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnetleiste
  • Ausführung: 0,3 mm, beschriftbar, selbstklebend
  • Werkstoff: kunststoffbeschichtet
  • zuschneidbar, flexibel
  • Größe (L x B): 500 x 5 cm
  • Farbe: weiß
  • Packungs-Inhalt: inkl. 10 Magnete
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
0.3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Rollenlänge:
5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 23,15*
€ 32,57*
Lager 467
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 22,27*
€ 32,57*
14 Tage
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 34,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,48*
€ 56,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,57*
€ 38,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1325
ab € 66,32*
Sonstiges
Franken
ST1625
ab € 97,66*
Sonstiges
Franken
ST1305
ab € 14,56*
Sonstiges
Franken
ST1301
ab € 5,00*
Sonstiges
Franken
ST1601
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.