Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST1601
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1601
EAN/GTIN:
     4016946208055
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen oder gewölbten Flächen. Die laminierte Vorderseite ist beschriftbar und abwaschbar. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inklusive 2 Magnete. Format: 50 x 1000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
beschriftbar:
Ja
Stärke:
0,3
Breite:
50
Länge:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen/gewölbten Flächen. Beschriftbare, abwaschbare laminierte Vorderseite. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1325
ab € 66,05*
Sonstiges
Franken
ST1625
ab € 97,00*
Sonstiges
Franken
ST1305
ab € 14,50*
Sonstiges
Franken
ST1605
ab € 22,36*
Sonstiges
Franken
ST1301
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.