Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 35 x 1000 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ST1301
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ST1301
EAN/GTIN:
4016946003209
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen oder gewölbten Flächen. Die laminierte Vorderseite ist beschriftbar und abwaschbar. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inklusive 2 Magnete. Format: 35 x 1000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
Breite:
35
Stärke:
0,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen/gewölbten Flächen. Beschriftbare, abwaschbare laminierte Vorderseite. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
magnetband selbstklebend weiß
,
magnetband selbstklebend
,
magnetklebeband 1m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,00*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,19* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 35 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1325
ab € 65,98*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 50 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1625
ab € 97,05*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Franken
ST1305
ab € 14,53*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 50 x 5000 mm, weiß
Franken
ST1605
ab € 22,43*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Franken
ST1601
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen