Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANST3804 Herst.-Nr.: ST3804 EAN/GTIN: 4016946719827 |
| |
|
| | |
| - Franken Stativdrehtafel
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert + antimikrobiell
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: Diese antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren, die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
- Material des Rahmens: Metall
- Farbe des Rahmens: lichtgrau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 195 cm hoch
- Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 180 x 120 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Diese antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren, die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar | Bruttogewicht: | 39 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | weiß | Lenkrollen feststellbar: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Rahmenmaterial: | Metall | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, drehtafel whiteboard, magnetboard, stativ-drehtafel franken, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 514,40* | € 626,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,05* | € 628,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 566,07* | € 659,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 582,99* | € 661,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,71* | € 862,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|