Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 3 79x118mm hellblau 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 3 79x118mm hellblau 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 3 79x118mm hellblau 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK318
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK318
EAN/GTIN:
     4016946200950
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten franken
t-karten
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 3
  • blanko
  • Kopf: 15 x 92 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 79x118 mm
  • Farbe: hellblau
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
118 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 14,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,06*
€ 14,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.