Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANUMT Herst.-Nr.: UMT EAN/GTIN: 4016946060097 |
| |
|
| | |
| - Tragetasche für Moderatorentafel
- alle klappbaren Tafeln
- Verschluss: Reißverschluss
- 2 Trageschlaufen, mit Schultergurt
- Material: reißfestes Nylongewebe
- Größe (B x T x H): 127 x 8 x 81 cm
- Gewicht: 1,5 kg
- Farbe: marineblau
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Farbe: | blau | Farbname: | marineblau | Höhe: | 350 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 160 mm | Marke: | Franken | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,39* | € 96,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 70,26* | € 96,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 80,78* | € 107,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 94,21* | € 123,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,99* | € 123,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|