Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Karte Kreis 19,5cm Orange 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moderations-Karte Kreis 19,5cm Orange 500 Stück
Moderations-Karte Kreis 19,5cm Orange 500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMZ2005
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ2005
EAN/GTIN:
     4016946063470
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Moderationskarte, Kreis groß
  • Werkstoff: 100% Altpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • FSC 100 % Recycling
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 195 mm
  • Farbe: orange
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 500
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.89 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Form:
Kreis
Kartendurchmesser:
19.5 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,72*
€ 31,63*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 32,10*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 36,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 28,54*
€ 39,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 39,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,88*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,75*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.