Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANUMZH173099 Herst.-Nr.: UMZH 1730 99 EAN/GTIN: 4016946181402 |
| |
|
| | |
| - Moderations-Karte
- 100% Altpapier, 130 g/qm
- Form: Königswabe
- Größe (B x H oder Durchmesser): 297 mm x 165 mm
- Farbe: Farbkombinationen
- Packungsinhalt: 250
Weitere Informationen: | | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 1.27 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Form: | Wabe | Kartenbreite: | 16.5 cm | Kartenlänge: | 29.7 cm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 130 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten sortiert, kommunikationskarte sortiert, kommunikationskarten königswabe, Karte, Moderations, Moderations-Karte, Moderationskarte, Moderationszubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,79* | € 18,43* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 12,87* | € 18,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,30* | € 20,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 18,39* | € 25,87* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,58* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,05148* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|