Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-750084 Herst.-Nr.: UMZH173099 EAN/GTIN: 4016946181402 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Moderationskarte Königswabe. Format: 297 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün. Weitere Informationen: | | Breite: | 297 | Farbe: | sortiert | Flächenmasse des Papiers: | 130 | Höhe: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten sortiert, kommunikationskarte sortiert, kommunikationskarten königswabe, Moderations-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwand-Zubehör, Stellwände-Zubehör, blauer engel, Kommunikationskarten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,85* | € 18,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 12,83* | € 18,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,21* | € 20,60* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 18,26* | € 25,83* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,59* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,07304* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|