Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschienen Set Pro 300x6cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschienen Set Pro 300x6cm silber
Wandschienen Set Pro 300x6cm silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANWS8300
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8300
EAN/GTIN:
     4016946206945
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Magnetleiste PRO Wandschienen-Set
  • Stärke 15mm
  • aus Metall
  • für alle Tafeln mit PRO Systemrahmen
  • Montage mittels Schrauben und Dübel
  • incl. selbstklebender Magnethaftleiste
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Bruttogewicht:
2.6 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 123,77*
€ 4,95*
ab € 97,28*
€ 123,78*
€ 5,50*
ab € 106,24*
€ 139,83*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 142,11*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 125,24*
€ 162,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8150
ab € 72,36*
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 79,96*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.