Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ190203 Herst.-Nr.: Z190203 EAN/GTIN: 4016946054935 |
| | |
|
| | |
| - Board-Marker
- nachfüllbar
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- geruchsneutral, trocken abwischbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß
- Strichstärke: 2-6
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
- Packungs-Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geruchsneutral, trocken abwischbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Höhe: | 20 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Franken | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2,0-6,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Finemarker, Marker, Z1902 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,01* | € 9,33* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,71* | € 10,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 12,33* | € 18,24* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,02* | € 21,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 30,44* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|