Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ190410 Herst.-Nr.: Z190410 EAN/GTIN: 4016946055086 |
| | |
|
| | |
| - Finemarker
- Tinte/Tusche (Art): Pigmenttinte
- Rundspitze
- geruchsneutral, wasserlöslich
- Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 0,7 mm
- Schreibfarbe: schwarz
- Packungsart/-inhalt: 4 Stück, SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geruchsneutral, wasserlöslich | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Höhe: | 100 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 10 mm | Marke: | Franken | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Fineliner, Finemarker, Marker, Permanentmarker, Permanentstift, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,26* | € 9,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,56* | € 10,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,18* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|