Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1925 Herst.-Nr.: Z1925 EAN/GTIN: 4016946019255 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard-Reinigungstuch
- Löschvließ 22 x 16 cm, selbstklebend
- für Tafelwischer Z1925
- Folienverpackt
- Inhalt/Setinhalt: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Breite: | 1700 mm | Bruttogewicht: | 0.19 kg | Höhe: | 2300 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 300 mm | Marke: | Franken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,61* | € 7,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,78* | € 7,33* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 4,75* | € 7,53* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 5,13* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0461* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|