Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer U-Act!Line magnetisch oval weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelwischer U-Act!Line magnetisch oval weiß
Tafelwischer U-Act!Line magnetisch oval weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1934
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1934
EAN/GTIN:
     4016946221870
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
  • Löscher für Schreibtafel U-Act! Line
  • Magnethaftend
  • Material des Gehäuses: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Filz
  • Nachfüllbar
  • Mit Klettband zur Befestigung des Ersatzfilz
  • Größe (B x H x L): 4 x 3,5 x 13 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
35 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
130 mm
Marke:
Franken
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardlöscher, abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, tafellöscher franken, Tafelreinigung, Tafelvlies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
73
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 5,12*
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,60*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 24,40*
€ 3,50*
ab € 17,37*
€ 25,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.