Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilz für Tafelwischer U-Act!Line VE=5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzfilz für Tafelwischer U-Act!Line VE=5 Blatt
Ersatzfilz für Tafelwischer U-Act!Line VE=5 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1935
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1935
EAN/GTIN:
     4016946221887
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Löschfilz U-Act! Line
  • Ausführung des Reinigungsproduktes: selbstklebend, grau
  • für Tafelwischer Z1934
  • Ausführung des Inhalts des Sets: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Textil
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,88*
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 4,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1934
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.