Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1981 Herst.-Nr.: Z1981 EAN/GTIN: 4016946003605 |
| |
|
| | |
| - Tafelschreiber-Halter
- 4 Tafelschreiber, leer
- magnethaftend
- Material: Acryl
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbname: | transparent | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 | Höhe: | 50 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 130 mm | Marke: | Franken | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Magnetischer Stiftehalter, Magnetischer Stifteköcher, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, Markerbox, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, schreibtischbutler acryl, deco marker, Befestigung, Halter, Tafel, Tafelschreiberhalter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,00* | € 6,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,21* | € 6,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,24* | € 6,71* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,22* | € 6,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|