Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-5mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidemarker 2-5mm rot
Kreidemarker 2-5mm rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKM01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM 01
EAN/GTIN:
     4016946189965
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Hohe Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-5mm
  • Schreibfarbe: rot
  • Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.02 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
grün
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
2-5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tafelschreiber franken, dekomarker, whiteboard-marker keilspitze, Flüssigkreide, Glastafelmarker, Kreidestift, Kreidetafelmarker, kreidetintemarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,66*
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 5,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 232,56*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 158,03*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,18*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 157,50*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,20*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.