Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-5mm Leuchtfarben VE=4 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kreidemarker 2-5mm Leuchtfarben VE=4 Stück sortiert
Kreidemarker 2-5mm Leuchtfarben VE=4 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKML99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM L99
EAN/GTIN:
     4016946192927
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker Leuchtfarbe Set
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Hohe Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: je 1x weiß, gelb, hellgrün, hellblau
  • Packungs-Inhalt: 4 Stück.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hoche Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
2-5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,03*
€ 14,47*
8 Tage
19
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 30,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,2575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 232,56*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 158,03*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,18*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 157,50*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,20*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.