Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner PP mit Lasche transparent 315 x 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner PP mit Lasche transparent 315 x 540mm
Buchschoner PP mit Lasche transparent 315 x 540mm
Artikel-Nr.:
     467-HERM14315
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14315
EAN/GTIN:
     4008705143158
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • PP Buchschoner mit Einstecklasche
  • Schützt Bücher schnell und einfach
  • Transparentes Material
  • Viele Formate
  • Mit Namensetikett
  • Format/Größe (B x H): 31,5 x 54 cm
  • Farbe: farblos transparent
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
315 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
540 mm
Marke:
Herma
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buch, Buch-Umschlag, BuchUmschlag, Heft, Heft-Umschlag, Heftschoner, HeftUmschlag, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
14210
ab € 0,60*
Ähnlich
Herma
14220
ab € 0,64*
Ähnlich
Herma
14235
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14240
ab € 0,55*
Ähnlich
Herma
14245
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14250
ab € 0,54*
Ähnlich
Herma
14255
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14260
ab € 0,50*
Ähnlich
Herma
14265
ab € 0,50*
Ähnlich
Herma
14267
ab € 0,50*
Ähnlich
Herma
14270
ab € 0,52*
Ähnlich
Herma
14275
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14280
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14285
ab € 0,53*
Ähnlich
Herma
14290
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.