Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer XL Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseständer XL Metall weiß
Leseständer XL Metall weiß
Leseständer XL Metall weiß
Leseständer XL Metall weiß
Leseständer XL Metall weiß
Artikel-Nr.:
     467-HERM19963
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19963
EAN/GTIN:
     4008705199636
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • stabiler Leseständer aus Metall
  • mit Antirutschnoppen für optimalen und sicheren Stand
  • in 5 Stufen einstellbar
  • neue stabile Box-Verpackung
  • neue XL Größe
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Bruttogewicht:
0.4650 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
190 mm
Marke:
Herma
Material:
Metall
Tiefe:
157 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 8,30*
3 Tage
62
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 8,34*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 8,54*
2 Tage
62
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,73*
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.