Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Leseständer Metall Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Leseständer Metall Weiss
HERMA Leseständer Metall Weiss
Artikel-Nr.:
     832B-354001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19963
EAN/GTIN:
     4008705199636
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Leseständer, Buchstütze, Buch- und Kochbuchhalter, Tablet-Stütze: Es gibt viele Bezeichnungen für den einzigartigen und multifunktionalen Bücherständer von HERMA. Der Leseständer ist weiss, aus lackiertem Metall und hat aufgeklappt eine Höhe von 19 cm, eine Breite von 19,8 cm und eine Tiefe von 15,7 cm. Daher ist er auch für schwere Bücher, Atlanten und Tablets bestens geeignet. Sein Neigungswinkel kann man in 5 verschiedene Positionen einstellen, so dass es zum Schauen auf dem Schreibtisch, auf dem Campus oder in der Küche, für den Nacken bequem ist. Für den festen und optimalen Stand ist er an der Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen versehen. Wird er mal nicht gebraucht oder muss er transportiert werden, dann kann man ihn ganz einfach zusammenklappen und verstauen. Den multifunktionalen Bücherständer gibt es in den Farben weiss, blau, pink, schwarz und rot. Perfekt um beispielsweise Bücher, Tablets, Magazine, Hefte, Noten und Kochbücher, in unterschiedlichen Größen, den perfekten Stand und Halt zu bieten. Flexibel einsetzbar im Büro oder HomeOffice, auf Reisen, in der Schule, auf dem Campus, im Kindergarten, in der Küche oder beim Outdoor Grillen und zu Hause auf dem Sofa.
Weitere Informationen:
weight:
0.461 kg
height:
0.025 m
width:
0.200 m
depth:
0.230 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 8,37*
2 Tage
53
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 8,43*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,62*
2 Tage
53
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,79*
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.