Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Leseständer, Metall, weiß HERMA 19963
Artikel-Nr.:
     639-391888000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19963
EAN/GTIN:
     4008705199636
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
HERMA Leseständer: Vielseitig einsetzbar, ein Allroundtalent Der Leseständer ist aus lackiertem Metall, in 5 Stufen verstellbar, mit Antirutsch-Noppen versehen und hat aufgeklappt eine Höhe von 19 cm, eine Breite von 19,8 cm und eine Tiefe von 15,7 cm. Daher ist er auch für schwere Bücher, Atlanten und Tablets bestens geeignet. Wird er mal nicht gebraucht oder muss er transportiert werden, dann kann man ihn ganz einfach zusammenklappen und verstauen. Es gibt ihn in den Trendfarben weiß, blau, pink, schwarz und rot. Perfekt um beispielsweise Bücher, Tablets, Magazine, Hefte, Noten und Kochbücher, in unterschiedlichen Größen, den perfekten Stand und Halt zu bieten. Flexibel einsetzbar im Büro oder HomeOffice, auf Reisen, in der Schule, auf dem Campus, im Kindergarten, in der Küche oder beim Outdoor Grillen und zu Hause auf dem Sofa.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, buchständer weiß, dokumentenhalter, konzepthalter für bücher, Leseständer Metall blauHERMA 19962
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 8,37*
2 Tage
53
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 8,43*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,62*
Lager 639
53
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,79*
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.