Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM2251 Herst.-Nr.: 2251 EAN/GTIN: 4008705022514 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier
- Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allenSchreibgeräten und Schreibmaschinen
- stark haftend
- Größe (Durchmesser): 19 mm
- Farbe: gelb
- Etiketten/Blatt: 40
- Blatt/Packung: 32
- Etiketten/Packung: 1280
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 40 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1280 | Breite: | 123 mm | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Etikettendurchmesser: | 19 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Gewicht: | 0.088 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 192 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1280 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkt gelb 19mm, etiketten rund, herma etiketten rund, 19313063, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Klebepunkt, Klebepunkte, Markierungspunkt, markierungspunkte, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,63* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.280 Etiketten (ab € 0,00179* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|