Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 105x148 mm gelb ablösbar Papier matt VE= 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 105x148 mm gelb ablösbar Papier matt VE= 80 Stück
Etiketten 105x148 mm gelb ablösbar Papier matt VE= 80 Stück
Etiketten 105x148 mm gelb ablösbar Papier matt VE= 80 Stück
Etiketten 105x148 mm gelb ablösbar Papier matt VE= 80 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4561
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4561
EAN/GTIN:
     4008705045612
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
  • Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,  usw.
  • Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Etikettenhöhe:
148 mm
Farbe:
gelb
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
gelb
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Papier
Packungsinhalt:
80 Etiketten
runde Ecken:
nein
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, neonetiketten 105 x 74 mm gelb, adress-etiketten herma, adress etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kennzeichnungsetiketten, Kopier, Label, markierungsetiketten, Print
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 9,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,25*
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,35*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,43*
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,315* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
20033
ab € 0,46*
Ähnlich
Herma
19488
ab € 0,94*
Ähnlich
Herma
20011
ab € 1,76*
Ähnlich
Herma
4237
ab € 22,11*
Ähnlich
Herma
4238
ab € 22,04*
Ähnlich
Herma
4544
ab € 22,08*
Ähnlich
Herma
4545
ab € 22,21*
Ähnlich
Herma
4547
ab € 22,03*
Ähnlich
Herma
4549
ab € 21,87*
Ähnlich
Herma
4551
ab € 6,23*
Ähnlich
Herma
4552
ab € 6,25*
Ähnlich
Herma
4553
ab € 6,24*
Ähnlich
Herma
4554
ab € 6,25*
Ähnlich
Herma
4555
ab € 21,90*
Ähnlich
Herma
4557
ab € 22,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.