Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Etiketten 199,6x143,5 mm grün Papier matt VE= 200 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-HERM4569
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
4569
EAN/GTIN:
4008705045698
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen, usw.
Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
199.6 mm
Bruttogewicht:
0.97 kg
Etikettenhöhe:
143.5 mm
Farbe:
grün
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
runde Ecken:
ja
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leuchtetiketten
,
Leuchtfarbenetiketten
,
Neon-Etiketten
,
Neonetiketten
,
Signaletiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
beschriftungsetikett herma
,
beschriftungs etiketten
,
Copy
,
Copy-Print
,
CopyPrint
,
Drucker
,
Drucker-Etiketten
,
Druckeretiketten
,
Etiketten
,
Farbkopiereretiketten
,
Farbkopieretiketten
,
Farblaser
,
Farblaser-Etiketten
,
Farblaseretiketten
,
Inkjet
,
Kennzeichnungsetiketten
,
Kopier
,
Label
,
markierungsetiketten
,
Print
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,75*
€ 30,63*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 30,63*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,77*
€ 30,70*
Lager 467
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,89*
€ 30,97*
Lager 3636
13 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 33,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2289* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringbuch A4 transluzent hellgrün
Herma
19167
ab € 1,42*
Ähnlich
Sammelmappe A4 PP Neon, grün
Herma
19658
ab € 1,39*
Ähnlich
HERMA 4237 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Gelb
Herma
4237
ab € 22,06*
Ähnlich
HERMA 4238 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Rot
Herma
4238
ab € 22,11*
Ähnlich
HERMA 4544 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Gelb
Herma
4544
ab € 22,07*
Ähnlich
HERMA 4545 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Herma
4545
ab € 22,19*
Ähnlich
HERMA 4547 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
Herma
4547
ab € 22,07*
Ähnlich
HERMA 4549 selbstklebendes Etikett Rechteck Grün
Herma
4549
ab € 21,82*
Ähnlich
HERMA 4551 selbstklebendes Etikett Rechteck Gelb
Herma
4551
ab € 6,24*
Ähnlich
HERMA 4552 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Herma
4552
ab € 6,23*
Ähnlich
HERMA 4553 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
Herma
4553
ab € 6,23*
Ähnlich
HERMA 4554 selbstklebendes Etikett Rechteck Grün
Herma
4554
ab € 6,25*
Ähnlich
HERMA 4555 selbstklebendes Etikett Rechteck Gelb
Herma
4555
ab € 21,81*
Ähnlich
HERMA 4557 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Herma
4557
ab € 22,01*
Ähnlich
HERMA 4558 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
Herma
4558
ab € 22,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen