Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 2xDIN A7 Klapphülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle 2xDIN A7 Klapphülle
Ausweishülle 2xDIN A7 Klapphülle
Artikel-Nr.:
     467-HERM5041
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5041
EAN/GTIN:
     4008705050418
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter, geprägter Polypropylen-Folie
  • Dokumentenecht
  • Schützt dauerhaft und zuverlässig
  • Greifausschnitt vorhanden
  • Klapphülle 2x80x113 mm
  • Verwendung für: Dokumente im Format A7
  • Öffnung: oben offen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Klapphülle
Blattformat:
A7
Breite:
116 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A7
Gewicht:
0.004 kg
Höhe:
0.1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle, ausweishülle 80 x 113 mm, Hülle, Personalausweishülle, Reisepasshülle, Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 467
100
25
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,71*
1 Tag
125
1
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,74*
12 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 0,3364*
€ 0,792*
25
€ 6,95*
ab € 0,4184*
€ 0,8216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5015
ab € 0,0616*
Zubehör
Herma
5016
ab € 0,0633*
Zubehör
Herma
5022
ab € 0,28*
Zubehör
Herma
25*5010
ab € 0,2204*
Zubehör
Herma
5013
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.