| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1133995000 Herst.-Nr.: 1133995000 EAN/GTIN: 4026631006835 |
| |
|
| | |
| - Farbe: transparent weiß
- 60 Liter
- Abmessungen 415x315x710mm (BxTxL)
- Material PE
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | HSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, hsm pe seitenfaltensack, kunststoffsack, kunststoffsack 60l, 1133, Aktenvernichterbeutel, Beutel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 64,75* | € 85,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 68,52* | € 90,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,6852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|