Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 4,5x30mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1803111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111O
EAN/GTIN:
     4026631046312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
55 l
Besonderheiten:
mit Öler
Breite:
497 mm
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
280 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
26.4 kg
Höhe:
676 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
30 mm
Schneidleistung:
14-16 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5 mm
Schnittgröße:
4,5x30 mm
Sicherheitsstufe:
3
Tiefe:
397 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,02*
€ 689,97*
€ 5,50*
ab € 637,85*
€ 707,63*
€ 1,95*
ab € 661,58*
€ 721,15*
Frei Haus
ab € 671,44*
€ 733,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 721,53*
€ 786,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,93*
€ 936,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,87*
€ 923,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,50*
€ 907,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,77*
€ 882,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 738,05*
€ 878,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,53*
€ 858,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.