Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B32 Partikelschnitt 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B32 Partikelschnitt 1x5mm
Aktenvernichter Securio B32 Partikelschnitt 1x5mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1824111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111
EAN/GTIN:
     4026631030830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Hochwertige Materialien, bewährte Qualität, der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
82 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
497 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
27 kg
Höhe:
793 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
398 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,93*
€ 1.130,85*
€ 5,50*
ab € 1.081,55*
€ 1.136,34*
Frei Haus
ab € 1.134,80*
€ 1.175,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,22*
€ 1.213,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.174,98*
€ 1.230,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,07*
€ 1.463,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,08*
€ 1.459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,87*
€ 1.440,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,66*
€ 1.414,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.182,69*
€ 1.407,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,98*
€ 1.398,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,33*
Zubehör
HSM
1235997501
ab € 50,23*
Zubehör
HSM
1330995000
ab € 45,92*
Zubehör
HSM
1330995100
ab € 5,88*
Zubehör
HSM
1820995200
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.