Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Pure 740 5,8mm Streifenschnitt weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-HSM_2371111
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
2371111
EAN/GTIN:
4026631054362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der großvolumige und fahrbare Aktenvernichter für größere Arbeitsgruppen. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit 400 mm Eingabebreite überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit.
Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management.
Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung.
Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr.
Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.
Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts.
Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel.
Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
620 mm
Bruttogewicht:
55.563 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
47.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
889 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.07 m/s
Schneidleistung:
35-37 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5.8 mm
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
487 mm
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2
,
großmengen shredder
,
cd aktenvernichter hsm
,
Akten
,
Akten-Schredder
,
AktenSchredder
,
Reißwolf
,
Schreibtisch
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
SchreibtischAktenvernichter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,81*
€ 879,33*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 842,33*
€ 922,28*
Lager 94QG7
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 911,54*
€ 977,54*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 937,43*
€ 1.018,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,74*
€ 1.212,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,82*
€ 1.200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,59*
€ 1.132,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 946,81*
€ 1.126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,43*
€ 1.115,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1442995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM 1442995110 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM Pure 740
HSM
2370111
ab € 810,74*
Sonstiges
HSM Pure 740 Aktenvernichter Grau
HSM
6662373
ab € 965,02*
Sonstiges
Aktenvernichter Pure 740, 1,9x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leist
HSM
2372111
ab € 1.159,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen