| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA158457 Herst.-Nr.: 74901 EAN/GTIN: 0079916749013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Frei stehender Tischständer, der Ihre Prospekte garantiert zur Geltung bringt. Für DIN A5 hoch
- Auch geeignet für Wandmontage
- 1 Fach, Fachtiefe 30mm
- Maße: 113x80x180mm (BxTxH)
- Material: Plexiglas
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.1670 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a5 glasklar 1 fach acryl, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller 1 fach, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |