Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 77001 Prospektständer 1 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 77001 Prospektständer 1 Regale Transparent
Deflecto 77001 Prospektständer 1 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25430563
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     77001
EAN/GTIN:
     0079916770017
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
273 mm
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
2375 g
Technische Details
Anzahl der Regale
1 Regale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
77501
ab € 1,83*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-LHPT411
ab € 1,36*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-LHPA511
ab € 3,82*
Sonstiges
Deflecto
74901
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.