Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Grip Colour VE=10 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Grip Colour VE=10 Farben
Fasermaler Grip Colour VE=10 Farben
Artikel-Nr.:
     467-KATA184845
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155310
EAN/GTIN:
     4005401553106
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • 10er Etui Fasermaler GRIP COLOUR MARKER
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: sortiert
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, nein
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Kappe umsteckbar, sicherer Halt durch Noppen-Oberfläche
  • Strichstärke: 3
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
  • Packungs-Inhalt: 10 Fasermaler im Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
auswaschbar:
ja
Farbe:
mehrfarbig
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
gleich Schreibfarbe
Schreibfarbe:
farbig Sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,02*
€ 3,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,75*
5
€ 4,16*
ab € 2,17*
€ 3,87*
1 Tag
231
1
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,91*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
554201
ab € 0,96*
Zubehör
Faber-Castell
554202
ab € 1,87*
Zubehör
Faber-Castell
554312
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
167146
ab € 22,50*
Zubehör
Faber-Castell
167103
ab € 8,82*
Zubehör
Faber-Castell
167105
ab € 8,84*
Zubehör
Faber-Castell
167104
ab € 8,82*
Zubehör
Faber-Castell
167106
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.