Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP A-Z weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP A-Z weiß
Register A4 PP A-Z weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA195320
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31007-08
EAN/GTIN:
     4013951005334
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • 24-teiligen Register
  • aus weißem Mylar-Karton 160g/qm
  • Universallochung
  • DIN A4
  • Mit folienverstärkten Taben, bedruckt A-Z
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.288 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
Buchstaben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 4,35*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,46*
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 6,28*
1
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,75*
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.