Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummis X-Band 80x11mm VE=30g in bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummis X-Band 80x11mm VE=30g in bunt
Gummis X-Band 80x11mm VE=30g in bunt
Gummis X-Band 80x11mm VE=30g in bunt
Artikel-Nr.:
     467-KATA202671
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     518196
EAN/GTIN:
     4006677590741
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Attraktive Verpackunsbänder, Naturkautschuk.
  • Interessante Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmöglichkeiten.
  • Dehnfähig, haltbar, umweltfreundlich, häufig wiederverwendbar.
  • Gut zu Bündeln und Verpacken von z.B. Akten, Zeitschriften.
  • Eckige Klarsichtdose mit Eurolochung.
  • 30gramm (ca. 20Stk)
  • Maße:80x11mm.
  • Durchmesser:50mm.
  • Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
X-Bänder mit Eurolochung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
11 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
30g
Weitere Suchbegriffe: x-baender 80x11mm laeufer, x-band läufer, x-band, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,078* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
50906
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.